Lame de scie pour machines, HSS, Long. L / dents par pouce: 600/6

Réf.: 171000 600/6

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  60.50 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  50.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. L / dents par pouce Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 600 mm
Dents / pouce 6
Type d'outils HSS
Denture normal
Largeur 50 mm
Epaisseur 2,5 mm
⌀ trou de serrage 12,5 mm
Type de produit Lames de scie machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 171000 600/6
EAN / GTIN 4045197095053
Réf. fabricant 171000 600/6

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

GARANT − Lame de scie en acier rapide hautes performances au molybdène HSS (DMo5). Grâce à la dureté élevée et la ténacité extrême, puissance de coupe très élevée (coupes rapides et longue durée de vie). L’avoyage précis garantit des coupes droites.