Lame de scie pour machines 300/6

Réf.: 171000 300/6

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  10.90 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  9.10 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. L / dents par pouce Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur L 300 mm
    Dents / pouce 6
    Type d'outils HSS
    Denture normal
    Largeur 25 mm
    Epaisseur 1,6 mm
    ⌀ trou de serrage 8,5 mm
    Type de produit Lames de scie machine

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 171000 300/6
    EAN / GTIN 4045197094766
    Réf. fabricant 171000 300/6

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    GARANT − Lame de scie en acier rapide hautes performances au molybdène HSS (DMo5). Grâce à la dureté élevée et la ténacité extrême, puissance de coupe très élevée (coupes rapides et longue durée de vie). L’avoyage précis garantit des coupes droites.