Lame de scie pour machines 350/8

Réf.: 171000 350/8

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  14.00 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  11.65 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. L / dents par pouce Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 350 mm
Dents / pouce 8
Type d'outils HSS
Denture normal
Largeur 32 mm
Epaisseur 1,6 mm
⌀ trou de serrage 8,5 mm
Type de produit Lames de scie machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 171000 350/8
EAN / GTIN 4045197094827
Réf. fabricant 171000 350/8

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

GARANT − Lame de scie en acier rapide hautes performances au molybdène HSS (DMo5). Grâce à la dureté élevée et la ténacité extrême, puissance de coupe très élevée (coupes rapides et longue durée de vie). L’avoyage précis garantit des coupes droites.