{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 13 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 44 mm | |
Longueur de col L1 | 99 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164341 13 | |
EAN / GTIN | 4062406136796 | |
Réf. fabricant | 164341 13 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alésoir machine CN carbure monobloc, TiAlN, ⌀ nom. DC: 13mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
234,50 CHF
CHF 177.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 198.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 212.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 62.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
182,00 CHF
CHF 132.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Longueur de col L1 | 99 mm | 104 mm | 104 mm | 96 mm | 99 mm |
Bague de couleur | Vert | Vert | Vert | Sans | Vert |
Norme | Norme usine | DIN 8093 | DIN 8093 | DIN 206 B | Norme usine |
Longueur de coupe Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 76 mm | 44 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | HSS | Carbure monobloc |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |