Alésoir machine CN carbure monobloc 10,02 mm

Réf.: 164341 10,02
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Tolérance: H7
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 10,02 mm
    Revêtement TiAlN
    Tolérance H7
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Arrosage interne non
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
    Longueur de coupe Lc 41 mm
    Longueur de col L1 87 mm
    Longueur totale L 133 mm
    Nombre de dents Z 6
    ⌀ queue Ds 10 mm
    Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,18 mm/tr
    Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
    Tolérance de queue h6
    Bague de couleur Vert
    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 164341 10,02
    EAN / GTIN 4045197464996
    Réf. fabricant 164341 10,02

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    35
    Alu (à copeaux courts)
    N
    30
    Alu > 10% Si
    N
    25
    Acier < 500 N/mm²
    P
    30
    Acier < 750 N/mm²
    P
    25
    Acier < 900 N/mm²
    P
    20
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    15
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    Ti > 850 N/mm²
    S
    10
    Fonte GG(G)
    K
    10
    CuZn
    N
    25
    Uni
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Adaptée CN similaire à DIN 8093 avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision. Ceci garantit une précision de concentricité maximale.
    Données de tolérance:
    Réf. 0,6 – 0,9: tolérance de coupe et/ou de fabrication 0/+0,004 mm.
    Réf. 0,98 – 20: tolérance de coupe et/ou de fabrication des alésoirs suivant DIN1420 pour tolérance d’alésage H7.
    L’acquisition d’adaptateurs spéciaux n’est plus nécessaire lors de l’utilisation d’alésoirs CN GARANT. Avec arêtes longues et hélice à gauche.

    Utilisation:

    Pour l'alésage de trous débouchants car les copeaux sont évacués dans le sens de l'avance. Peuvent également être utilisés pour des trous borgnes, en raison de l'entrée courte.

    Remarque(s):

    Alésoirs identiques à 164340 et 164341 avec autres diamètres et ajustements, voir 164344 et 164345.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier