Alésoir pour machines CN carbure monobloc Configurable, non revêtu, ⌀ nom. DC: 13mm

Réf.: 164345 13
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 8093
  • Arrosage interne: non
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
  • Utilisation avec le type d'alésage: Pour les trous débouchants
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 13 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 8093
Arrosage interne non
Queue DIN 6535 HA avec h6
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Plage de ⌀ 12,210 mm - 13,200 mm
Longueur de coupe Lc 44 mm
Longueur de col L1 104 mm
Longueur totale L 151 mm
Nombre de dents Z 8
⌀ queue Ds 12 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,18 mm/tr
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,2 mm - 0,3 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Vert
konfigurierbare Toleranzen C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X
Qualités configurables 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 164345 13
EAN / GTIN 4045197444844
Réf. fabricant 164345 13
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
35
Alu (à copeaux courts)
N
30
Acier < 500 N/mm²
P
20
Acier < 750 N/mm²
P
13
Acier < 900 N/mm²
P
10
Acier < 1100 N/mm²
P
8
Acier < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
Fonte GG(G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Adaptée CN DIN 8093-2 avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision. On obtient ainsi une précision de concentricité et une sécurité de processus optimales.
L'acquisition d'adaptateurs spéciaux n'est plus nécessaire lors de l'utilisation d'alésoirs CN GARANT. Avec arêtes longues et hélice à gauche.
Alésoirs rectifiés pour ajustement suivant indications.

Utilisation:

Pour l’alésage de trous débouchants car les copeaux sont évacués dans le sens de l’avance. Egalement utilisables pour des trous borgnes, en raison de l’entrée courte.

Remarque(s):

Pour ajustement H7, voir codes art. 164340 et 164341.