• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Alésoir CN, non revêtu, ⌀ nom. DC: 6,86mm

Réf.: 162902 6,86
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Tolérance: 0 / 0,005
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non
  • Queue: DIN 1835 A avec h6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 6,86 mm
Revêtement non revêtu
Tolérance 0 / 0,005
Type d'outils HSS E
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Queue DIN 1835 A avec h6
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Longueur de coupe Lc 31 mm
Longueur de col L1 72 mm
Longueur totale L 109 mm
Nombre de dents Z 6
⌀ queue Ds 8 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,2 mm/tr
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 162902 6,86
EAN / GTIN 4062406141431
Réf. fabricant 162902 6,86
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
20
Alu (à copeaux courts)
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
10
Acier < 900 N/mm²
P
7
Acier < 1100 N/mm²
P
5
Acier < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
Fonte GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Adaptée CN similaire à DIN 212 avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision. Pour une précision de concentricité et une sécurité de processus optimales. L’acquisition d’adaptateurs spéciaux n’est pas nécessaire.
Avec arêtes longues et hélice à gauche.
Alésoirs comme 162900, mais en dimension 1/100.
Données de tolérance:
Réf. 1,01 – 5,5: tolérance de coupe et/ou de fabrication 0 / +0,004 mm.
Réf. 5,51 – 12,05: tolérance de coupe et/ou de fabrication 0 / +0,005 mm.
Exemple de commande:
⌀ désiré 6,24 mm - indication de commande: code article 162902 6,24.
L’alésoir est livré en 6,24 mm dans la tolérance 0 / +0,005 mm.
Délai de livraison selon les stocks disponibles ou max.1 semaine ouvrable.

Pour savoir quel diamètre est nécessaire pour l’ajustement désiré, se reporter au tableau suivant. Souvent plusieurs ajustements sont couverts avec un seul alésoir, car les cotes de tolérance peuvent se chevaucher.

Remarque(s):

Alésoirs en cotes pleines et dimension 1/10 pour ajustement H7, voir 162900.
Alésoirs pour diamètre et ajustement suivant indication, voir 162951.