{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 12,02 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | 0 / 0,005 | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Queue | DIN 1835 A avec h6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 44 mm | |
Longueur de col L1 | 110 mm | |
Longueur totale L | 151 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162902 12,02 | |
EAN / GTIN | 4062406146597 | |
Réf. fabricant | 162902 12,02 |