Alésoir CN, non revêtu, ⌀ nom. DC: 11,12mm

Réf.: 162902 11,12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Tolérance: 0 / 0,005
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non
  • Queue: DIN 1835 A avec h6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 11,12 mm
Revêtement non revêtu
Tolérance 0 / 0,005
Type d'outils HSS E
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Queue DIN 1835 A avec h6
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Longueur de coupe Lc 41 mm
Longueur de col L1 101 mm
Longueur totale L 142 mm
Nombre de dents Z 6
⌀ queue Ds 10 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,25 mm/tr
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 162902 11,12
EAN / GTIN 4062406145699
Réf. fabricant 162902 11,12

Tableau d’application

Alu.
N
20
Alu (à copeaux courts)
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
10
Acier < 900 N/mm²
P
7
Acier < 1100 N/mm²
P
5
Acier < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
Fonte GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Adaptée CN similaire à DIN 212 avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision. Pour une précision de concentricité et une sécurité de processus optimales. L’acquisition d’adaptateurs spéciaux n’est pas nécessaire.
Avec arêtes longues et hélice à gauche.
Alésoirs comme 162900, mais en dimension 1/100.
Données de tolérance:
Réf. 1,01 – 5,5: tolérance de coupe et/ou de fabrication 0 / +0,004 mm.
Réf. 5,51 – 12,05: tolérance de coupe et/ou de fabrication 0 / +0,005 mm.
Exemple de commande:
⌀ désiré 6,24 mm - indication de commande: code article 162902 6,24.
L’alésoir est livré en 6,24 mm dans la tolérance 0 / +0,005 mm.
Délai de livraison selon les stocks disponibles ou max.1 semaine ouvrable.

Pour savoir quel diamètre est nécessaire pour l’ajustement désiré, se reporter au tableau suivant (page 231). Souvent plusieurs ajustements sont couverts avec un seul alésoir, car les cotes de tolérance peuvent se chevaucher.

Remarque(s):

Alésoirs en cotes pleines et dimension 1/10 pour ajustement H7, voir 162900.
Alésoirs pour diamètre et ajustement suivant indication, voir 162951.