Porte-fraises à lamer modulaire 0MK1

Réf.: 156720 0MK1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Taille queue Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage lamage 8 mm - 16,5 mm
⌀ alésage H7 10 mm
Alésage Longueur 18 mm
⌀ ext. 18 mm
Longueur a 42 mm
Longueur b 49,5 mm
Type de produit Support

Numéros d’identification et classifications

Référence article 156720 0MK1
EAN / GTIN 4033591011465
Réf. fabricant 15 803 100

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
40
Alu (à copeaux courts)
N
60
Alu > 10% Si
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
25
Acier < 750 N/mm²
P
20
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

4 tailles de porte-outils couvrent une plage de 5 à 66 mm (jusqu’à 85 mm livrable d’usine). La fraise et le pilote peuvent être combinés à volonté au sein d’une grandeur, le pilote peut être changé sans démonter la fraise.
Trempés et rectifiés. La fraise et le pilote sont serrés chacun par une vis, la fraise étant en outre positionnée par une goupille pour éviter toute torsion.

Utilisation:

Pour chanfreinages DIN et, dans le cas de combinaisons pilote / fraise correspondantes, pour des trous étagés ou des chanfreinages hors norme.
Pour les trous débouchants étagés, les forets pilotes sont livrables en 2 longueurs pour pouvoir être réalisés sans avant-trou.

Remarque(s):

Fraise à pilote avec revêtement TiN disponible sur demande. Exécution en carbure disponible spécialement pour l'usinage de la fonte grise, du laiton et des aciers au chrome-nickel.