Jeu de fraises à lamer modulaires sur support bois 0MK1

Réf.: 156700 0MK1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Taille queue Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type d'outils HSS
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne oui
    Plage lamage 8,5 mm - 16,5 mm
    Type de produit Fraises à lamer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 156700 0MK1
    EAN / GTIN 4033591011571
    Réf. fabricant 17 804 222

    Description

    Exécution:

    Assortiment de porte-fraises, fraises et pilotes pour l’usinage des ⌀ de perçage les plus courants.

    Utilisation:

    Pour chanfreinages DIN et, dans le cas de combinaisons pilote / fraise correspondantes pour des trous étagés ou des lamages hors norme.

    Contenu:

    1 fraise à lamer de chaque 156730: 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 13,5; 16,5
    1 pilote de chaque 156750: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5;10; 10,5
    1 porte-fraise de chaque 156720 avec queue: CM1

    Remarque(s):

    Jeu de fraises à lamer modulaires en HSS avec revêtement TIN en option, avec arêtes brasées en carbure et plaquettes ISO forme “T” également disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange