Jeu de fraises à lamer modulaires sur support bois 1MK2

Réf.: 156700 1MK2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Taille queue Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3
Arrosage interne oui
Plage lamage 14,5 mm - 24,5 mm
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 156700 1MK2
EAN / GTIN 4033591011595
Réf. fabricant 17 814 222

Description

Exécution:

Assortiment de porte-fraises, fraises et pilotes pour l’usinage des ⌀ de perçage les plus courants.

Utilisation:

Pour chanfreinages DIN et, dans le cas de combinaisons pilote / fraise correspondantes pour des trous étagés ou des lamages hors norme.

Contenu:

1 fraise à lamer de chaque 156730: 14,5; 16,5; 18,5; 20,5; 22,5; 24,5
1 pilote de chaque 156750: 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15
1 porte-fraise de chaque 156720 avec queue: CM2

Remarque(s):

Jeu de fraises à lamer modulaires en HSS avec revêtement TIN en option, avec arêtes brasées en carbure et plaquettes ISO forme “T” également disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange