Porte-fraises à lamer modulaire 2MK3

Réf.: 156720 2MK3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Taille queue Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage lamage 24 mm - 66 mm
    ⌀ alésage H7 22 mm
    Alésage Longueur 28 mm
    ⌀ ext. 34,5 mm
    Longueur a 75 mm
    Longueur b 81 mm
    Type de produit Support

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 156720 2MK3
    EAN / GTIN 4033591011519
    Réf. fabricant 15 823 300

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    40
    Alu (à copeaux courts)
    N
    60
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Acier < 500 N/mm²
    P
    25
    Acier < 750 N/mm²
    P
    20
    Acier < 900 N/mm²
    P
    15
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    4 tailles de porte-outils couvrent une plage de 5 à 66 mm (jusqu’à 85 mm livrable d’usine). La fraise et le pilote peuvent être combinés à volonté au sein d’une grandeur, le pilote peut être changé sans démonter la fraise.
    Trempés et rectifiés. La fraise et le pilote sont serrés chacun par une vis, la fraise étant en outre positionnée par une goupille pour éviter toute torsion.

    Utilisation:

    Pour chanfreinages DIN et, dans le cas de combinaisons pilote / fraise correspondantes, pour des trous étagés ou des chanfreinages hors norme.
    Pour les trous débouchants étagés, les forets pilotes sont livrables en 2 longueurs pour pouvoir être réalisés sans avant-trou.

    Remarque(s):

    Fraise à pilote avec revêtement TiN disponible sur demande. Exécution en carbure disponible spécialement pour l'usinage de la fonte grise, du laiton et des aciers au chrome-nickel.