Fraise à chanfreiner de précision 90°, TiCN, ⌀ ext. Dc: 7mm

Réf.: 150379 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS E
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C
  • Queue: Queue cylindrique avec h9
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 7 mm
Revêtement TiCN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS E
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 1,8 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3,5
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur Bleu
⌀ pré-perçage 1,8 mm
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150379 7
EAN / GTIN 4045197444745
Réf. fabricant 150379 7

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
38
Alu > 10% Si
N
30
Acier < 500 N/mm²
P
34
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
32
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
Fonte GG(G)
K
14
CuZn
N
80
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.
Les goujures sont rectifiées dans la masse.
Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à chanfreiner de précision 90°, TiCN, ⌀ ext. D<sub>c</sub>: 7mm

Fraise à chanfreiner de précision 90°, TiCN, ⌀ ext. Dc: 7mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  32.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF  12.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  30.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF  8.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  15.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  15.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 3 3 3 3 3 3
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5
Longueur totale L 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Arrosage interne non non non non non non
Queue Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9 Queue à trois méplats de serrage avec h9
Type d'outils HSS E HSS HSS HSS HSS E HSS
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner Fraises étagées et à chanfreiner Fraises étagées et à chanfreiner Fraises étagées et à chanfreiner Fraises étagées et à chanfreiner Fraises étagées et à chanfreiner