Fraise à chanfreiner de précision 90° 6,3 mm

Réf.: 150379 6,3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS E
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C
  • Queue: Queue cylindrique avec h9
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 6,3 mm
Revêtement TiCN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS E
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 1,5 mm
Longueur totale L 45 mm
⌀ queue Ds 5 mm
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 M3
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur Bleu
⌀ pré-perçage 1,5 mm
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150379 6,3
EAN / GTIN 4045197416148
Réf. fabricant 150379 6,3

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
38
Alu > 10% Si
N
30
Acier < 500 N/mm²
P
34
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
32
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
Fonte GG(G)
K
14
CuZn
N
80
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.
Les goujures sont rectifiées dans la masse.
Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier