{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M4 | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6e | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 0,7 mm | |
⌀ ext. | 20 mm | |
Hauteur | 5 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 140350 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197083364 | |
Réf. fabricant | 140350 M4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filière 6e, M: M4 |
||||||
⌀ ext. | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Hauteur | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Norme | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sens de la coupe | droite | droite | droite | Gauche | droite | droite |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Type de produit | Filière | Filière | Filière | Filière | Filière | Filière |