Filière 6e M2

Réf.: 140350 M2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: EN 22568
  • Classe de tolérance: DIN 13 6e

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M2
    Type de filetage M
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS
    Norme EN 22568
    Classe de tolérance DIN 13 6e
    Sens de la coupe droite
    Pas 0,4 mm
    ⌀ ext. 16 mm
    Hauteur 5 mm
    Type de produit Filière

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 140350 M2
    EAN / GTIN 4062406189365
    Réf. fabricant 140350 M2

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Huile
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Filière fermée, préfendue. ≥ M3 avec entrée GUN des deux côtés pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. Entrée sur 1 3/4 filet.
    Plage de tolérance 6e = sous-coté à environ 0,03 − 0,04 mm. Pour classe de tolérance «moyenne», lorsque les filets sont appelés à être revêtus d’une couche de protection zinguée.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires