{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M5 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M; M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pas de filetage | 0,8 mm | |
⌀ nom. DC | 3,95 mm | |
Longueur de coupe Lc | 7,65 mm | |
Long. queue Ls | 36 mm | |
Longueur totale L | 52 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
⌀ collet D1 | 5,5 mm | |
Valeur programmée pour chanfreinage L1 | 8,2 mm | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
Angle de chanfreinage | 90 degré | |
Avance fz dans l'acier < 60 HRC | 0,01 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 7,65 mm | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139652 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197199645 | |
Réf. fabricant | 139652 M5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à fileter 1,5×D M5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 313.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 162.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 196.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 130.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 4 | 6 | 4 | 3 |
Bague de couleur | Rouge | Vert | vert | vert |
Longueur totale L | 52 mm | 40 mm | 56 mm | 55 mm |
Taille de filetage | M5 | M5 | M5 | M5 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Profondeur de filetage | 7,65 mm | 10 mm | 15 mm | 10,8 mm |