{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M5 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M; M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pas de filetage | 0,8 mm | |
⌀ nom. DC | 4,1 mm | |
Longueur de coupe Lc | 0,82 mm | |
Profondeur d’utilisation max. | 9 mm | |
Long. queue Ls | 28 mm | |
Longueur de col L1 | 9 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
⌀ queue Ds | 5 mm | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | |
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 | 0,028 mm | |
Avance fz dans le PRFC | 0,05 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Nombre de goujures | 6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 10 mm | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139610 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197509727 | |
Réf. fabricant | 139610 M5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à fileter une dent 2×D, TiAlN, M: M5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 162.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 196.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 313.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 6 | 4 | 4 |
Bague de couleur | Vert | vert | Rouge |
Longueur totale L | 40 mm | 56 mm | 52 mm |
Taille de filetage | M5 | M5 | M5 |
Arrosage interne | non | non | non |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Profondeur de filetage | 10 mm | 15 mm | 7,65 mm |