Fraise à fileter une dent 2×D, TiAlN, M: M1,6

Réf.: 139610 M1,6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M; M-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M1,6
Revêtement TiAlN
Type de filetage M; M-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Norme de filetage DIN 13
Queue DIN 6535 HA avec h6
Pas de filetage 0,35 mm
⌀ nom. DC 1,2 mm
Longueur de coupe Lc 0,35 mm
Profondeur d’utilisation max. 4 mm
Long. queue Ls 18 mm
Longueur de col L1 4 mm
Longueur totale L 32 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Arrosage interne non
Nombre de dents Z 4
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 0,01 mm
Avance fz dans le PRFC 0,02 mm
Tolérance de queue h6
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Profondeur de filetage 3,2 mm
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139610 M1,6
EAN / GTIN 4045197533876
Réf. fabricant 139610 M1,6

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
300
Alu (à copeaux courts)
N
300
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
80
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
40
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
60
PRFV
N
100
PRFC
N
100
Graphite
N
150
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Profil des filets rectifié pour la réalisation de filetages intérieurs précis(veiller à la présence de conditions de serrage stables). Fraise à fileter une dent très stable, spécialement conçue et idéale pour le PRFV, le PRFC et le graphite. Convient également pour les préalliages Ti et Ni ainsi que les aciers trempés jusqu’à 63 HRC.

Avantage(s):

Dérive radiale nettement inférieure à celle des fraises à fileter à plusieurs dents.

Remarque(s):

Fraise à fileter une dent destinée exclusivement à la réalisation de filetages intérieurs. Un avant-trou (voire un chanfreinage) doit déjà être présent!