{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M5 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M; M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Arrosage interne | oui | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2,5×D pour les trous débouchants | |
Angle de chanfreinage | 90 degré | |
Sens de la coupe | gauche | |
Pas de filetage | 0,8 mm | |
⌀ dents DC | 4 mm | |
Long. coupe lc | 2,56 mm | |
Longueur de col L1 | 13,7 mm | |
Long. queue Ls | 39,8 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
⌀ collet D1 | 2,97 mm | |
Rayon de programmation | 1,98 mm | |
Avance fz dans l'acier < 65 HRC | 0,01 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Sans | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 12,5 | |
Type de produit | Fraises à fileter |
Référence article | 139521 M5 | |
EAN / GTIN | 4062406565671 | |
Réf. fabricant | 139521 M5 |