{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M16 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M; M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Arrosage interne | oui | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2,5×D pour les trous débouchants | |
Angle de chanfreinage | 90 degré | |
Sens de la coupe | gauche | |
Pas de filetage | 2 mm | |
⌀ dents DC | 11,7 mm | |
Long. coupe lc | 6,3 mm | |
Longueur de col L1 | 43,2 mm | |
Long. queue Ls | 37,3 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
⌀ collet D1 | 9,36 mm | |
Rayon de programmation | 5,71 mm | |
Avance fz dans l'acier < 65 HRC | 0,01 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Sans | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 40 | |
Type de produit | Fraises à fileter |
Référence article | 139521 M16 | |
EAN / GTIN | 4062406568931 | |
Réf. fabricant | 139521 M16 |