Fraise à fileter par interpolation 2,5×D, TiAlN, M: M10

Réf.: 139521 M10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M; M-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M10
Revêtement TiAlN
Type de filetage M; M-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Norme de filetage DIN 13
Queue DIN 6535 HA avec h6
Nombre de dents Z 4
Arrosage interne oui
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2,5×D pour les trous débouchants
Angle de chanfreinage 90 degré
Sens de la coupe gauche
Pas de filetage 1,5 mm
⌀ dents DC 7,5 mm
Long. coupe lc 4,5 mm
Longueur de col L1 27,5 mm
Long. queue Ls 40,5 mm
Longueur totale L 72 mm
⌀ queue Ds 10 mm
⌀ collet D1 5,78 mm
Rayon de programmation 3,69 mm
Avance fz dans l'acier < 65 HRC 0,01 mm
Tolérance de queue h6
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Sans
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Profondeur de filetage 25
Type de produit Fraises à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139521 M10
EAN / GTIN 4062406565701
Réf. fabricant 139521 M10

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
45
Acier < 60 HRC
H
40
Acier < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Outil pour la fabrication combinée d’alésages, de chanfreins et de filetages en une seule opération. Pré-perçage superflu. Grâce à la coupe au centre innovante, cet outil est spécialement conçu pour le taraudage dans des matériaux trempés et difficilement usinables. Le revêtement hautes performances TiAlN permet d’atteindre une durée de vie maximale, en particulier dans les aciers trempés jusqu’à 63 HRC. Tous les outils sont de type coupe à gauche et conviennent pour les filetages à droite et à gauche.

Remarque(s):

Utilisation en principe avec émulsion de min. 8%.Pour les aciers >45 HRC, utilisation uniquement avec l’air comprimé!
Egalement utilisable pour les dimensions de filetage MF12×1,5.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier