{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M20×1,5 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Carré corps □ | 12 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 19,35 mm | |
Filetage ⌀ | 20 mm | |
Nombre de goujures | 7 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Profondeur de filetage | 60 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139372 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197447074 | |
Réf. fabricant | 139372 20X1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E, TiAlN, MF: 20X1,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 151.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 278.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 182.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Vert | Bleu | Sans |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Pas de filetage | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |
⌀ queue Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Type de produit | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler |