{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M20×1,5 | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Carré corps □ | 12 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 19,35 mm | |
Filetage ⌀ | 20 mm | |
Nombre de goujures | 8 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Profondeur de filetage | 60 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139260 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197509512 | |
Réf. fabricant | 139260 20X1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E-PM, TiN, MF: 20X1,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 278.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 151.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 182.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | C | C | C |
Nombre de goujures | 8 | 7 | 8 |
Longueur totale L | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
⌀ queue Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |