{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M18×1,5 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Carré corps □ | 11 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 17,35 mm | |
Filetage ⌀ | 18 mm | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 54 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139372 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197447067 | |
Réf. fabricant | 139372 18X1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E, TiAlN, MF: 18X1,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 125.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 151.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | Vert | Sans |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 |
Sens de la coupe | à droite | à droite |
Profondeur de filetage | 54 mm | 54 mm |
⌀ perçage valeur indicative | 17,35 mm | 17,35 mm |
Type de produit | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler |