Taraud à refouler machine GARANT Master Form Steel avec goujures de lubrification HSS-E-PM IK, TiAlN, MF: 6X0,75

Réf.: 139290 6X0,75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 2174
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M6×0,75
Revêtement TiAlN
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 2174
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne oui
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,75 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Carré corps □ 4,9 mm
⌀ perçage valeur indicative 5,65 mm
Filetage ⌀ 6 mm
Nombre de goujures 5
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 5
Profondeur de filetage 18 mm
Série GARANT Master
Type de produit Tarauds à refouler

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139290 6X0,75
EAN / GTIN 4062406383930
Réf. fabricant 139290 6X0,75

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
42
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
38
Acier < 900 N/mm²
P
29
Acier < 1100 N/mm²
P
20
Acier < 1400 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
25
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

GARANT Master Form Steel:
Tarauds à refouler hautes performances
de la toute dernière génération, spécialement conçus pour une utilisation dans les aciers.
  • Géométrie polygonale optimisée pour un couple réduit.
  • Revêtement multicouche HIPIMS pour une résistance à l’usure élevée.
  • Substrat HSS-E-PM pour une sécurité de processus maximale.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).
Avec arrosage interne latéral à partir des goujures. Permet une durée de vie maximale lors de l’usinage de trous débouchants et borgnes.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Taraud à refouler machine GARANT Master Form Steel avec goujures de lubrification HSS-E-PM IK, TiAlN, MF: 6X0,75

Taraud à refouler machine GARANT Master Form Steel avec goujures de lubrification HSS-E-PM IK, TiAlN, MF: 6X0,75

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  74.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  44.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  62.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Entrée C C C
Queue Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9
Carré corps □ 4,9 mm 3,4 mm 4,9 mm
Type d'outils HSS E PM HSS E HSS E PM
Classe de tolérance ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX
⌀ perçage valeur indicative 5,65 mm 5,65 mm 5,65 mm
Type de produit Tarauds à refouler Tarauds à refouler Tarauds à refouler

De la même série "GARANT Master" Afficher tout