{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M6×0,75 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,75 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 5,65 mm | |
Filetage ⌀ | 6 mm | |
Nombre de goujures | 5 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Profondeur de filetage | 18 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139280 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406383848 | |
Réf. fabricant | 139280 6X0,75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud à refouler machine GARANT Master Form Steel avec goujures de lubrification HSS-E-PM 6X0,75
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 62.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 44.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
![]() Taraud à refouler machine GARANT Master Form Steel avec goujures de lubrification HSS-E-PM IK 6X0,75
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 74.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Taille de filetage | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Carré corps □ | 4,9 | 3,4 | 4,9 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
⌀ queue Ds | 6 | 4,5 | 6 |