{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M3 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,5 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 3,5 mm | |
Carré corps □ | 2,7 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 2,8 mm | |
Filetage ⌀ | 2,5 mm | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 9 mm | |
Série | GARANT Master | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139194 M3 | |
EAN / GTIN | 4062406381141 | |
Réf. fabricant | 139194 M3 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taraud à refouler machine GARANT Master Form Steel avec goujures de lubrification HSS-E-PM Type C 6HX, TiAlN, M: M3
Sur demande
Disponibilité
144 article(s) en stock
CHF 48.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
105 article(s) en stock
41,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
188 article(s) en stock
41,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock
24,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
206 article(s) en stock
47,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
583 article(s) en stock
47,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
239 article(s) en stock
27,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Bleu | Vert | Vert | Jaune | Bleu | Vert |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Longueur totale L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Type de filetage | M | M | M | M | M | M | M |
Taille de filetage | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Pas de filetage | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |