{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M12 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,75 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 11,2 mm | |
Filetage ⌀ | 12 mm | |
Nombre de goujures | 8 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Profondeur de filetage | 36 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139194 M12 | |
EAN / GTIN | 4062406383329 | |
Réf. fabricant | 139194 M12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud à refouler machine GARANT Master Form Steel avec goujures de lubrification HSS-E-PM Type C 6HX M12
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 97.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 67.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 131.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 69.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 8 | 5 | 5 | 3 |
Nombre de goujures | 8 | 5 | 5 | 3 |
Taille de filetage | M12 | M12 | M12 | M12 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Norm | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Carré corps □ | 7 | 7 | 7 | 7 |
Type d'outils | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E |