{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M6 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 3X 6GX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 5,55 mm | |
Filetage ⌀ | 6 mm | |
Nombre de goujures | 5 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Profondeur de filetage | 18 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139192 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197446862 | |
Réf. fabricant | 139192 M6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E Type C 6GX, TiAlN, M: M6
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 38.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 56.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 32.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 55.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 55.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite | à droite | à droite |
Classe de tolérance | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | 7GX |
⌀ perçage valeur indicative | 5,55 mm | 5,55 mm | 5,55 mm | 5,55 mm | 5,55 mm |