{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M6 | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 3X 6GX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 5,55 mm | |
Filetage ⌀ | 6 mm | |
Nombre de goujures | 5 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Profondeur de filetage | 9 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139135 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197508805 | |
Réf. fabricant | 139135 M6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine à refouler sans goujures de lubrification HSS-E-PM 6GX, TiN, M: M6
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 56.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 32.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 38.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 55.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | Vert | Vert | Vert | Sans |
Filetage ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Taille de filetage | M6 | M6 | M6 | M6 |
Type d'outils | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Profondeur de filetage | 9 mm | 9 mm | 18 mm | 18 mm |
Type de produit | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler |