{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M2 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 3X 6GX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,4 mm | |
Longueur totale L | 45 mm | |
⌀ queue Ds | 2,8 mm | |
Carré corps □ | 2,1 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 1,85 mm | |
Filetage ⌀ | 2 mm | |
Nombre de goujures | 1 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Profondeur de filetage | 6 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139192 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197446824 | |
Réf. fabricant | 139192 M2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E Type C 6GX, TiAlN, M: M2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 35.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 52.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 31.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 50.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Taille de filetage | M2 | M2 | M2 | M2 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite | à droite |
Type d'outils | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Profondeur de filetage | 6 mm | 3 mm | 3 mm | 6 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |
⌀ queue Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |