{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M3,5 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,6 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Carré corps □ | 3 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 3,25 mm | |
Filetage ⌀ | 3,5 mm | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 5,25 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139132 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197446541 | |
Réf. fabricant | 139132 M3,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine à refouler sans goujures de lubrification HSS-E 6HX, TiAlN, M: M3,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 32.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 55.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 55.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 66.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 73.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 38.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Vert | Bleu | Vert | Bleu | Vert | Vert |
Taille de filetage | M3,5 | M3,5 | M3,5 | M3,5 | M3,5 | M3,5 |
Pas de filetage | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
⌀ perçage valeur indicative | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm |