{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M1 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 1X 4HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,25 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
⌀ queue Ds | 2,5 mm | |
Carré corps □ | 2,1 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 0,9 mm | |
Filetage ⌀ | 1 mm | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 1,5 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139132 M1 | |
EAN / GTIN | 4045197446442 | |
Réf. fabricant | 139132 M1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Taraud machine à refouler sans goujures de lubrification HSS-E 6HX, TiAlN, M: M1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 56.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 94.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiN |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 |
Pas de filetage | 0,25 mm | 0,25 mm |
Carré corps □ | 2,1 mm | 2,1 mm |
Type d'outils | HSS E | HSS E PM |
Profondeur de filetage | 1,5 mm | 1,5 mm |
⌀ queue Ds | 2,5 mm | 2,5 mm |