{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M2 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,4 mm | |
Longueur totale L | 45 mm | |
⌀ queue Ds | 2,8 mm | |
Carré corps □ | 2,1 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 1,85 mm | |
Filetage ⌀ | 2 mm | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 3 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139132 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197446497 | |
Réf. fabricant | 139132 M2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine à refouler sans goujures de lubrification HSS-E 6HX, TiAlN, M: M2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 31.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 52.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 52.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Vert | Bleu | Vert |
Filetage ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Pas de filetage | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Norme | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite |
⌀ perçage valeur indicative | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm |
Type de produit | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler |