{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 3/4-14 NPT | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | NPT | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | Norme usine | |
Norme de filetage | ANSI B 1.20.1 | |
Entrée | C | |
Rapport conique | 1:16 | |
Angle d'hélice | 15 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Trou borgne; Trou débouchant | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,814 mm | |
Filets au pouce | 14 | |
Longueur totale L | 140 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Carré corps □ | 16 mm | |
⌀ perçage A | 23,3 mm | |
⌀ perçage B | 22,7 mm | |
⌀ étalon Dmax + 0,05 | 23,67 mm | |
Profondeur min. avant-trou | 23 mm | |
Filetage ⌀ | 26,568 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 5 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Profondeur de filetage | 51,286 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 138100 3/4-14 | |
EAN / GTIN | 4045197080455 | |
Réf. fabricant | 138100 3/4-14 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |