{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 1-11,5 NPT | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | NPT | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | Norme usine | |
Norme de filetage | ANSI B 1.20.1 | |
Entrée | C | |
Rapport conique | 1:16 | |
Angle d'hélice | 15 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Trou borgne; Trou débouchant | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 2,209 mm | |
Filets au pouce | 11,5 | |
Longueur totale L | 160 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Carré corps □ | 20 mm | |
⌀ perçage A | 29 mm | |
⌀ perçage B | 28,6 mm | |
⌀ étalon Dmax + 0,05 | 29,69 mm | |
Profondeur min. avant-trou | 27,4 mm | |
Filetage ⌀ | 33,228 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 6 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Profondeur de filetage | 64,18 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 138100 1-11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197080462 | |
Réf. fabricant | 138100 1-11,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine HSS-E-PM 1-11,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 564.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 473.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 453.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 258.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 5 | 4 | 6 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | AlTiX | non revêtu |
Type de filetage | NPT | NPT | NPT | NPT |
Rapport conique | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
⌀ étalon Dmax + 0,05 | 29,69 | 29,69 | 29,69 | 29,69 |
Profondeur de filetage | 64,18 | 58 | 58 | 64,18 |
⌀ queue Ds | 25 | 25 | 25 | 25 |