{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 1/4-18 NPT | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | NPT | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | Norme usine | |
Norme de filetage | ANSI B 1.20.1 | |
Entrée | C | |
Rapport conique | 1:16 | |
Angle d'hélice | 15 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Trou borgne; Trou débouchant | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,411 mm | |
Filets au pouce | 18 | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 11 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage A | 11,1 mm | |
⌀ perçage B | 10,75 mm | |
⌀ étalon Dmax + 0,05 | 11,36 mm | |
Profondeur min. avant-trou | 17,5 mm | |
Filetage ⌀ | 13,616 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 25,84 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 138100 1/4-18 | |
EAN / GTIN | 4045197080424 | |
Réf. fabricant | 138100 1/4-18 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine HSS-E-PM, TiAlN, NPT: 1/4-18
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 152.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 127.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 114.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 84.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 5 | 4 | 3 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | AlTiX | non revêtu |
Filets au pouce | 18 | 18 | 18 | 18 |
Filetage ⌀ | 13,616 mm | 13,616 mm | 13,616 mm | 6,35 mm |
⌀ perçage A | 11,1 mm | 11,1 mm | 11,1 mm | 11,1 mm |
⌀ perçage B | 10,75 mm | 10,75 mm | 10,75 mm | 10,75 mm |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Tarauds |