{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master Tap | |
Taille de filetage | 7/8-9 UNC | |
Revêtement | AlTiX | |
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norm | DIN 376 | |
Classe de tolérance | 2BX | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 2,822 mm | |
Filets au pouce | 9 | |
Filetage ⌀ | 22,23 mm | |
Longueur totale L | 140 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Carré corps □ | 14,5 mm | |
⌀ perçage | 19,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | vert | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 55,56 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137870 7/8-9 | |
EAN / GTIN | 4045197901620 | |
Réf. fabricant | 137870 7/8-9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM 7/8-9
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 139.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 114.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
116,00 CHF
CHF 112.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 4 | 4 | 4 |
Filetage ⌀ | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
⌀ perçage | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Carré corps □ | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite |
Profondeur de filetage | 55,56 | 55,56 | 55,56 |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes |