{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master Tap | |
Taille de filetage | 1/2-13 UNC | |
Revêtement | AlTiX | |
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norm | DIN 376 | |
Classe de tolérance | 2BX | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,954 mm | |
Filets au pouce | 13 | |
Filetage ⌀ | 12,7 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage | 10,8 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 31,75 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137870 1/2-13 | |
EAN / GTIN | 4045197901590 | |
Réf. fabricant | 137870 1/2-13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM 1/2-13
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 65.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 62.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
45,85 CHF
CHF 44.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle de flanc | 60 | 60 | 60 |
Taille de filetage | 1/2-13 UNC | 1/2-13 UNC | 1/2-13 UNC |
Pas de filetage | 1,954 | 1,954 | 1,954 |
Arrosage interne | non | non | non |
Type d'outils | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Classe de tolérance | 2BX | 2BX | 2B |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes |