{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Tap | |
Taille de filetage | G5/8 | |
Revêtement | AlTiX | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 5156 | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,814 mm | |
Filets au pouce | 14 | |
Filetage ⌀ | 22,91 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Carré corps □ | 14,5 mm | |
⌀ perçage | 21 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 57,28 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137805 G5/8 | |
EAN / GTIN | 4045197901125 | |
Réf. fabricant | 137805 G5/8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM Type C, AlTiX, G: G5/8
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 213.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 235.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
139,50 CHF
CHF 135.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 5 | 4 |
Nombre de goujures | 4 | 5 | 4 |
Revêtement | AlTiX | TiAlN | TiN |
Filets au pouce | 14 | 14 | 14 |
Longueur totale L | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Pas de filetage | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes |