{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Tap | |
Taille de filetage | G3/8 | |
Revêtement | AlTiX | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 5156 | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,337 mm | |
Filets au pouce | 19 | |
Filetage ⌀ | 16,66 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage | 15,25 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 2 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Profondeur de filetage | 41,65 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137805 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197901101 | |
Réf. fabricant | 137805 G3/8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM Type C, AlTiX, G: G3/8
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 104.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 116.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
57,90 CHF
CHF 56.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 111.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | C | C | C | C |
Revêtement | AlTiX | TiAlN | TiN | TiAlN |
Bague de couleur | Vert | bleu | Vert | Rouge |
Filets au pouce | 19 | 19 | 19 | 19 |
Pas de filetage | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm |
Type d'outils | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Série | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Master Tap |