{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Tap | |
Taille de filetage | G1/8 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 5156 | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,907 mm | |
Filets au pouce | 28 | |
Filetage ⌀ | 9,73 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 7 mm | |
Carré corps □ | 5,5 mm | |
⌀ perçage | 8,8 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 24,33 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137425 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406236106 | |
Réf. fabricant | 137425 G1/8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM Type C, TiAlN, G: G1/8
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 63.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 62.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 68.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
28,85 CHF
CHF 27.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Revêtement | TiAlN | AlTiX | TiAlN | TiN |
Filetage ⌀ | 9,73 mm | 9,73 mm | 9,73 mm | 9,73 mm |
Taille de filetage | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Profondeur de filetage | 24,33 mm | 24,33 mm | 24,33 mm | 24,33 mm |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud |