{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Tap | |
Taille de filetage | G3/4 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 5156 | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,814 mm | |
Filets au pouce | 14 | |
Filetage ⌀ | 26,44 mm | |
Longueur totale L | 140 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Carré corps □ | 16 mm | |
⌀ perçage | 24,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 66,1 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137425 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406237486 | |
Réf. fabricant | 137425 G3/4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM Type C, TiAlN, G: G3/4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 238.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 229.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 249.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
200,50 CHF
CHF 194.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle de flanc | 55 degré | 55 degré | 55 degré | 55 degré |
Filetage ⌀ | 26,44 mm | 26,44 mm | 26,44 mm | 26,44 mm |
Type de filetage | G | G | G | G |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Carré corps □ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite | à droite |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes |