Taraud machine GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM Type C 6HX, TiAlN, MF: 6X0,5

Réf.: 136350 6X0,5
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 374
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M6×0,5
Revêtement TiAlN
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 374
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée C
Angle d'hélice 40 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,5 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 4,5 mm
Carré corps □ 3,4 mm
⌀ perçage 5,5 mm
Filetage ⌀ 6 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Rouge
Série Master Tap
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 15 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 136350 6X0,5
EAN / GTIN 4062406237271
Réf. fabricant 136350 6X0,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
20
Acier < 1100 N/mm²
P
15
Acier < 1400 N/mm²
P
12
Acier < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud hautes performances, spécialement conçu pour une utilisation dans les aciers à résistance à la traction élevée et pour les matériaux difficilement usinables. Modèle robuste avec filet de guidage optimisé pour éviter l’accumulation de copeaux.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM - pour une stabilité maximale des arêtes de coupe.
  • Acuité d’arête optimisée.
  • Revêtement TiAlN - pour une protection maximale contre l’usure.

Recommandation(s):

Pour les matériaux TOOLOX, nous recommandons de choisir un ⌀ d’avant-trou plus grand que celui préconisé par la norme DIN (voir tableau).

Remarque(s):

Pour les matériaux TOOLOX: ne pas dépasser la profondeur de filetage maximale de 2×D!

Téléchargements et documents

De la même série "Master Tap" Afficher tout