{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M10×1 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 7 mm | |
Carré corps □ | 5,5 mm | |
⌀ perçage | 9 mm | |
Filetage ⌀ | 10 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Série | Master Tap | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 25 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 136350 10X1 | |
EAN / GTIN | 4062406237318 | |
Réf. fabricant | 136350 10X1 |