{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M4 LH | |
Revêtement | vaporisé | |
Type de filetage | M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | Gauche | |
Pas de filetage | 0,7 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 4,5 mm | |
Carré corps □ | 3,4 mm | |
⌀ perçage | 3,3 mm | |
Filetage ⌀ | 4 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 12 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 136180 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197078391 | |
Réf. fabricant | 136180 M4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine, filetage à gauche HSS-E 6H, vaporisé, M-LH: M4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 41.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 26.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
133 article(s) en stock
CHF 11.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 27.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
63 article(s) en stock
14,45 CHF
CHF 14.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Filetage ⌀ | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Taille de filetage | M4 LH | M4 | M4 | M4 | M4 |
Norme | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Sens de la coupe | Gauche | à droite | à droite | à droite | à droite |
Profondeur de filetage | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes |