{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M8 LH | |
Revêtement | vaporisé | |
Type de filetage | M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | Gauche | |
Pas de filetage | 1,25 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Carré corps □ | 6,2 mm | |
⌀ perçage | 6,8 mm | |
Filetage ⌀ | 8 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 24 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 136180 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197078421 | |
Réf. fabricant | 136180 M8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine, filetage à gauche HSS-E 6H M8
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 47.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock
CHF 32.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
92 article(s) en stock
CHF 14.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | vaporisé | vaporisé | vaporisé |
Longueur totale L | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Type de filetage | M-LH | M | M |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Arrosage interne | non | non | non |
Carré corps □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Sens de la coupe | Gauche | à droite | à droite |