{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M5 | |
Revêtement | TiCN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,8 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 4,2 mm | |
Filetage ⌀ | 5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 10 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 135370 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197076694 | |
Réf. fabricant | 135370 M5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine M5
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 46.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 120.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 30.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 52.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 16.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | C | C | C | C | C |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique |
Bague de couleur | Rouge | Rouge | Blanc | rose | Vert |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Type de filetage | M | M | M | M | M |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Pas de filetage | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |